CMOSバーコードリーダー

CMOSバーコードリーダー - オプトエレクトロニクスCMOSバーコードリーダー - オプトエレクトロニクスCMOSバーコードリーダー - オプトエレクトロニクスCMOSバーコードリーダー - オプトエレクトロニクスCMOSバーコードリーダー - オプトエレクトロニクスCMOSバーコードリーダー - オプトエレクトロニクスCMOSバーコードリーダー - オプトエレクトロニクス
内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
インターフェース
保護構造
外形寸法W(mm)
外形寸法D(mm)
外形寸法H(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68984134L-46X-V-WHT-USBハンディUSBIP42相当60105.4153.4約112(ケーブルを除く)
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
当日出荷
68984152L-22X-V-WHT-USBハンディUSBIP42相当62.2165.331.4約77(ケーブルを除く)
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
当日出荷
68984168OPN-3200I-AM-V+CHG+PSハンディワイヤレスIP4211356132約132(付属品を除く)
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
当日出荷
68984177M-10-USB-WHT据置きUSBIP52準拠7670139.5約250(ケーブルを除く)
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68984186M-10-RS232C-WHT据置きRS-232CIP52準拠7670139.5約250(ケーブルを除く)
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68984195OPN-3102i-WHTハンディワイヤレスIP54相当833621.5約60
オープン56,980
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68984204OPN-3102n-BLKハンディワイヤレスIP54相当833621.5約60
オープン50,980
50,980
56,078(税込)
当日出荷
68984213NLV-3101-RS232C先バラ据置きRS-232CIP65準拠3341.124約30(ケーブルを除く)
オープン83,980
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
68984222NLV-3101-USBCOM据置きUSBIP65準拠3341.124約30(ケーブルを除く)
オープン83,980
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
68984238NLV-3101-RS232C-HD先バラ据置きRS-232CIP65準拠3341.124約30(ケーブルを除く)
オープン83,980
20,980
アウトレット
23,078(税込)
当日出荷
残り2点です
68984247NLV-3101-USBCOM-HD据置きUSBIP65準拠3341.124約30(ケーブルを除く)
オープン83,980
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
68984143L-46X-V-WHT-RS232CハンディRS-232CIP42相当153.4105.460約112(ケーブルを除く)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする