曜日別特売

レーザーバーコードリーダー

レーザーバーコードリーダー - オプトエレクトロニクスレーザーバーコードリーダー - オプトエレクトロニクスレーザーバーコードリーダー - オプトエレクトロニクスレーザーバーコードリーダー - オプトエレクトロニクスレーザーバーコードリーダー - オプトエレクトロニクスレーザーバーコードリーダー - オプトエレクトロニクスレーザーバーコードリーダー - オプトエレクトロニクスレーザーバーコードリーダー - オプトエレクトロニクス
(1件のレビュー)
内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68984292OPL-6845S-V-WHT-USB-有線USB往復振動型(バーコード) UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、EAN/JAN-13、EAN-13 Add-on、EAN/JAN-8、EAN-8 Add-on、Code 39、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、Matrix 2of5、Code 11、GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expandedコードアダプター約75(ケーブルを除く)0.076(3mil)高さ1.5mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと56.3161.131.51.5
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
当日出荷
68984308L-46R-V-WHT-USB-有線USB往復振動型(バーコード) UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、EAN/JAN-13、EAN-13 Add-on、EAN/JAN-8、EAN-8 Add-on、Code 39、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、Matrix 2 of 5、Code 11、GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expandedコードアダプター約112(ケーブルを除く)0.076(3mil)高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと約105.4105.4約153.42.0
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
当日出荷
68984335OPN-2102i-WHT-ワイヤレスワイヤレスバーコード(1D) JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 11、Code 39、Code 93、Code 128 等Micro-USB/ワイヤレス無接点給電約60(付属品は含まず)0.076 (Code 39、PCS 0.9 の場合)高さ1.5mからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと368321.5-
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
68984344OPN-2102n-BLK-ワイヤレスワイヤレスバーコード(1D) JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 11、Code 39、Code 93、Code 128 等Micro-USB/ワイヤレス無接点給電約60(付属品は含まず)0.076 (Code 39、PCS 0.9 の場合)高さ1.5mからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと368321.5-
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
68984353NLB-1000-RS232C-I-有線RS-232C高速スキャン(1次元) UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、EAN/JAN-13、EAN-13 Add-on、EAN/JAN-8、EAN-8 Add-on、Code 39、Tri-Optic、Code39 Italian Pharmaceutical、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、IATA、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、(GS1) GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stackedコードアダプター30(ケーブルを除く)0.15(Code 39、PCS 0.9 の場合)高さ0.3mからコンクリート床面に6面各1回自然落下させ、構造動作に異常がないこと34.529171.5±0.05
オープン85,980
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68984362RLB-1000-RS232C-I-有線RS-232C高速スキャン(1次元) UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、EAN/JAN-13、EAN-13 Add-on、EAN/JAN-8、EAN-8 Add-on、Code 39、Tri-Optic、Code39 Italian Pharmaceutical、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、IATA、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、(GS1) GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stackedコードアダプター30(ケーブルを除く)0.15(Code 39、PCS 0.9 の場合)高さ0.3mからコンクリート床面に6面各1回自然落下させ、構造動作に異常がないこと34.529171.5±0.05
オープン85,980
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
68984378NLV-1001-RS232C-有線RS-232Cバーコード(1次元) JAN-13、JAN-8、EAN-13、EAN-13 Add-on、EAN-8、EAN-8 Add-on、UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、Code 39、Tri-Optic、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、S-Code、Code 93、Code 128、MSI/Plessey、GS1 DataBar(RSS)、UK/Plessey、TELEPEN、Matrix 2 of 5、Chinese Post Matrix 2 of 5、Code 11コードアダプター300.1270.75m3043.3201.5±0.05
オープン46,980
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
68984387NLV-1001-USBCOM-有線USBバーコード(1次元) JAN-13、JAN-8、EAN-13、EAN-13 Add-on、EAN-8、EAN-8 Add-on、UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、Code 39、Tri-Optic、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、S-Code、Code 93、Code 128、MSI/Plessey、GS1 DataBar(RSS)、UK/Plessey、TELEPEN、Matrix 2 of 5、Chinese Post Matrix 2 of 5、Code 11コードアダプター300.1270.75m3043.3201.5±0.05
オープン46,980
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
50111664L-46R-V-BLK-USB-有線USB往復振動型(バーコード) UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、EAN/JAN-13、EAN-13 Add-on、EAN/JAN-8、EAN-8 Add-on、Code 39、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、Matrix 2 of 5、Code 11、GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expandedコードアダプター約112(ケーブルを除く)0.076(3mil)高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと約105.4105.4約153.42.0
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50772026L-46R-V-WHT-USB【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)有線USB往復振動型(バーコード) UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、EAN/JAN-13、EAN-13 Add-on、EAN/JAN-8、EAN-8 Add-on、Code 39、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、Matrix 2 of 5、Code 11、GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expandedコードアダプター約112(ケーブルを除く)0.076(3mil)高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと約105.4105.4約153.42.0
オープン24,900
19,900
アウトレット
21,890(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
68984317OPR-3201V-USB-AM-V--USB---約90(ケーブルを除く)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68984326OPR-3201V-RS232C-AM-V--RS-232C---約90(ケーブルを除く)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68984317OPR-3201V-USB-AM-V68984308L-46R-V-WHT-USBOPR-3201V-USB-AM-V レーザーバーコードリーダー オプトエレクトロニクス 68984308レーザーバーコードリーダーオプトエレクトロニクス1台
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68984292
2021-10-19
用途: 商品の梱包、出荷時
製造業

スムーズにバーコードを読み取ることができ、ストレスなく快適に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする