Panasonic(パナソニック)
ユニバーサルLB型(鋳鉄製)
めっき付着量は300g/m
2
以上です。
材質(ねじ部)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
種類
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68984466
DF2339P
鋳鉄/電気亜鉛メッキ
1.1
薄銅電線配管用
C39
120
¥
5,130
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68984475
DF2351P
鋳鉄/電気亜鉛メッキ
1.2
薄銅電線配管用
C51
120
¥
6,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68984484
DFZ2316P
鋳鉄/溶接亜鉛メッキ
0.36
厚銅電線配管用
G16
90
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68984493
DFZ2322P
鋳鉄/溶接亜鉛メッキ
0.46
厚銅電線配管用
G22
95
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68984502
DFZ2328P
鋳鉄/溶接亜鉛メッキ
0.56
厚銅電線配管用
G28
110
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68984518
DFZ2336P
鋳鉄/溶接亜鉛メッキ
1.1
厚銅電線配管用
G36
120
¥
5,440
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68984527
DFZ2342P
鋳鉄/溶接亜鉛メッキ
1.2
厚銅電線配管用
G42
120
¥
6,790
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください