曜日別特売

ステンレスノーマルベンド

ステンレスノーマルベンド - Panasonic(パナソニック)

配管を直角に曲げるところに使用します。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68984536DFSJ13160.25150G162190
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68984545DFSJ13220.39180G2226.5110
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
68984554DFSJ13280.66215G2833.3140
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
68984563DFSJ13360.97250G3641.9170
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68984572DFSJ13421.3295G4247.8210
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68984588DFSJ13541.94345G5459.6235
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68984597DFSJ13703.03425G7075.2275
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする