ステンレスねじなしコネクタ

ステンレスねじなしコネクタ - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしコネクタ - Panasonic(パナソニック)

電線管とボックスや機器の接続に使用します。

内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
寸法d(mm)
寸法L(mm)
止めねじM×長さ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68984667DFSJ0216G1621.7465×6(1本)0.09
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
68984676DFSJ0222G2227.2495×6(1本)0.11
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
68984685DFSJ0228G2834565×6(2本)0.16
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
68984694DFSJ0236G3642.6595×6(2本)0.23
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
68984703DFSJ0242G4248.5635×6(2本)0.26
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
68984712DFSJ0254G5460.3695×6(2本)0.33
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする