ステンレスねじなしコネクタ

ステンレスねじなしコネクタ - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしコネクタ - Panasonic(パナソニック)

電線管やボックスや機器の接続に使用します。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
止めねじM×長さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68984782DSSJ0219E190.64019.65×6(1本)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
68984798DSSJ0225E250.94325.95×6(1本)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
68984807DSSJ0231E310.124832.35×6(2本)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
68984816DSSJ0239E390.175138.65×6(2本)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
68984825DSSJ0251E510.245751.35×6(2本)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68984834DSSJ0263E630.356361.25×6(2本)
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
68984843DSSJ0275E750.46776.95×6(2本)
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする