圧縮エアー用超音波流量計(外部電源タイプ)

圧縮エアー用超音波流量計(外部電源タイプ) - 愛知時計電機

エア・窒素計測に特化したコストパフォーマンスに優れた超音波流量計が登場!
超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現しました。
また、可動部がないため、従来の他計測方式の流量計と比べ、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。
電源工事が不要で10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)、RS485の3種類をラインアップしました。

用途電力量の削減対策として、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に、工場で精製・使用された窒素量の把握に(脱脂処理にも対応)タイプ外部電源タイプ電源【外部】24VDC±10%、消費電力1.5W以下温度範囲(℃)-10~60出力方式デューティー(35~65% 最大周波数:10Hz)または ワンショット(ON時間 50/100/125/250/500msから選択 )出力接点【出力1】単位パルス(正流)、【出力2】単位パルス(逆流)、流量上下限警報、本体異常、電文の出力をボタンにより選択、【共通仕様】Nchオープンドレイン出力2系統:最大負荷:24VDC 50mA出力電流(mA)4~20(上限22)パルス出力【単位】100L(normal)/P、1000L(normal)/P負荷抵抗400Ω以下圧力(kPa)0~1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※内蔵電池で使用する場合は、別途電源(24VDC±10%)が必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68985044TRX40D-C/5P140
137,000
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
68985053TRX50D-C/5P1.250
153,000
149,800
164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
68985062TRX80D-C/5P1.780
173,000
169,800
186,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする