ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機

ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機 - オリオン機械

クリーンな熱風でダクト送風も可能!

用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温仕様周波数切替必要質量(kg)55定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)運転音(dB)(50Hz/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]内容量1台
注意
※出荷地の電源周波数に合わせて設定してありますが、ご使用前に設定をご確認願います。
※数値は測定値であり、メーカーの保証値ではありません。
※業務用の為一般家庭では使用できません。
※オイルタンクは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68985358HS-290-L50
384,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58302896HS-290-L60
384,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする