カワムラサイクル
ティルトリクライニング車いす
背もたれを倒す・起こすの動作を繰り返してもおしりの位置はそのままで、安定した座位が保てます。
適合調整シート・体感指示パット・低反発アンカークッションを採用し、優れた姿勢保持能力を発揮します。
走行タイプ
自走
機能
スイングアウト、背折れ、ティルト、リクライニング
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
20.5
種類
ティルト・リクライニング式
角度(°)
ティルト・リクライニング/110~135
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)380×1010×860
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68985428
KPF16-40
黒レザー/メタリックレッド
400
23-7103-00
¥
203,000
¥
139,800
非課税商品
¥
139,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985437
KPF16-40
黒レザー/TPゴールド
400
23-7103-00
¥
203,000
¥
139,800
非課税商品
¥
139,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985446
KPF16-40
黒×青/メタリックレッド
400
23-7103-00
¥
203,000
¥
139,800
非課税商品
¥
139,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985455
KPF16-40
黒×青/TPゴールド
400
23-7103-00
¥
203,000
¥
149,800
非課税商品
¥
149,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985464
KPF16-42
黒レザー/メタリックレッド
420
23-7103-01
¥
203,000
¥
149,800
非課税商品
¥
149,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985473
KPF16-42
黒レザー/TPゴールド
420
23-7103-01
¥
203,000
¥
149,800
非課税商品
¥
149,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985482
KPF16-42
黒×青/メタリックレッド
420
23-7103-01
¥
203,000
¥
139,800
非課税商品
¥
139,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985498
KPF16-42
黒×青/TPゴールド
420
23-7103-01
¥
203,000
¥
139,800
非課税商品
¥
139,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください