ティルトリクライニング車いす

ティルトリクライニング車いす - カワムラサイクルティルトリクライニング車いす - カワムラサイクルティルトリクライニング車いす - カワムラサイクルティルトリクライニング車いす - カワムラサイクルティルトリクライニング車いす - カワムラサイクルティルトリクライニング車いす - カワムラサイクル

上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。

走行タイプ自走機能エレベーティング&スイングアウト式脚部、背折れ、ティルト、リクライニング材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)23.5種類ティルト・リクライニング式角度(°)(リクライニング)90~120耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)575×910×600水平(ティルト)角度0~20°松吉医科器械コード24-4857-01内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68985507KXL16-42EL濃紺チェック
184,000
149,800
非課税商品
149,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985516KXL16-42EL本革調緑
184,000
149,800
非課税商品
149,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985525KXL16-42ELシアンレザー
184,000
149,800
非課税商品
149,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする