カワムラサイクル
リクライニング車いすクリオネット
エレベーティング&スイングアウト式脚部、適合調整シート(体幹指示パッド付)など機能充実。
簡易ストレッチャーとしても使用できます。
走行タイプ
介助
機能
スイングアウト、リクライニング
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
25.5
種類
ティルト・リクライニング式
規格
ふくらはぎパッド
角度(°)
(リクライニング)90~170
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)610×830×870
水平(ティルト)角度
0~30°
松吉医科器械コード
23-2505-01
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68985534
AYK-40EL
青
¥
230,000
¥
179,800
非課税商品
¥
179,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985543
AYK-40EL
濃紺チェック
¥
230,000
¥
179,800
非課税商品
¥
179,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください