カワムラサイクル
リクライニング車いす(介助用)
シートにはソファーのような柔らかクッション(厚み55mm)を使用。
背もたれ・足元連動。簡易ストレッチャーとしても使用できます。
駐車ブレーキは介助者に便利な足踏み式。
走行タイプ
介助
機能
リクライニング
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
23
種類
介助式、ティルト・リクライニング式
規格
介助ブレーキなし
角度(°)
(リクライニング)98~162
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)580×1010×670
松吉医科器械コード
06-2725-00
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68985568
RR60N
ビニールレザー
緑
¥
184,000
¥
119,800
非課税商品
¥
119,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985552
RR60N
布
紫
¥
184,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください