リクライニング車いす(自走用)

リクライニング車いす(自走用) - カワムラサイクル

簡易ストレッチャーとしても使用できます。
リクライニング・エレベーティング&スイングアウト機能。
肘掛・ヘッドサポートは脱着可能。
シートベルト標準装備。

走行タイプ介助機能リクライニング、スイングアウト材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)22種類自走式、ティルト・リクライニング式角度(°)(リクライニング)90~175寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×890×820松吉医科器械コード23-5871-00内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68985595RR52-N
159,800
83,980
非課税商品
83,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする