カワムラサイクル
車いす(介助用)ウェイビット
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。
車輪の張り出しを迎えてスリム化し、操作性と旋回を向上。
走行タイプ
介助
機能
背折、コンパクト
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)300×870×670
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
座幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68985613
WA16-40S
10.9
濃紺チェック
400
24-3073-02
¥
143,000
¥
71,980
非課税商品
¥
71,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985622
WA16-40S
10.9
カフェモカ
400
24-3073-02
¥
143,000
¥
71,980
非課税商品
¥
71,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985638
WA16-42S
10.9
濃紺チェック
400
24-3073-03
¥
143,000
¥
71,980
非課税商品
¥
71,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985647
WA16-42S
10.9
カフェモカ
420
24-3073-03
¥
143,000
¥
71,980
非課税商品
¥
71,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985656
WA16-40A
10.6
濃紺チェック
400
24-3073-12
¥
143,000
¥
71,980
非課税商品
¥
71,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985665
WA16-40A
10.6
カフェモカ
400
24-3073-12
¥
143,000
¥
71,980
非課税商品
¥
71,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985674
WA16-42A
10.6
濃紺チェック
400
24-3073-13
¥
143,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985683
WA16-42A
10.6
カフェモカ
420
24-3073-13
¥
143,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください