カワムラサイクル
車いす(介助用)ウェイビットプラス
波型形状のフレームで身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現。
肘掛・脚部の操作レバーは、大きく使いやすい形状で簡単に操作できます。
走行タイプ
介助
機能
背折れ、跳ね上げアーム、スイングアウト、コンパクト
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)300×625×675
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
座幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68985692
WAP16-40S
12.8
濃紺チェック
400
24-4858-02
¥
169,000
¥
79,980
非課税商品
¥
79,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985708
WAP16-40S
12.8
カフェモカ
400
24-4858-02
¥
169,000
¥
79,980
非課税商品
¥
79,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985717
WAP16-42S
12.8
濃紺チェック
420
24-4858-03
¥
169,000
¥
79,980
非課税商品
¥
79,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985726
WAP16-42S
12.8
カフェモカ
420
24-4858-03
¥
169,000
¥
79,980
非課税商品
¥
79,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985735
WAP16-40A
12.5
濃紺チェック
400
24-4858-12
¥
169,000
¥
85,980
非課税商品
¥
85,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985744
WAP16-40A
12.5
カフェモカ
400
24-4858-12
¥
169,000
¥
79,980
非課税商品
¥
79,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985753
WAP16-42A
12.5
濃紺チェック
420
24-4858-13
¥
169,000
¥
85,980
非課税商品
¥
85,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985762
WAP16-42A
12.5
カフェモカ
420
24-4858-13
¥
169,000
¥
85,980
非課税商品
¥
85,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください