車いす(自走用)ウェイビット

車いす(自走用)ウェイビット - カワムラサイクル車いす(自走用)ウェイビット - カワムラサイクル車いす(自走用)ウェイビット - カワムラサイクル車いす(自走用)ウェイビット - カワムラサイクル

独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。
車輪の張り出しを迎えてスリム化し、操作性と旋回を向上。

走行タイプ自走機能背折、コンパクト材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)11.8種類自走式耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)330×950×670内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68985796WA22-42A濃紺チェック42024-3073-11
143,000
73,980
非課税商品
73,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985805WA22-42Aカフェモカ42024-3073-11
143,000
73,980
非課税商品
73,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985778WA22-40A濃紺チェック40024-3073-10
143,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985787WA22-40Aカフェモカ40024-3073-10
143,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする