カワムラサイクル
車いす(自走用・スチール製)背固定式
JISマーク対象機種。
走行タイプ
自走
材質(フレーム)
スチール
幅(mm)
(折りたたみ)300
質量(kg)
17.9
種類
自走式
規格
ソフト
耐荷重(kg)
100
座幅(mm)
420
松吉医科器械コード
01-3865-04
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68986137
KR801Nソフト
¥
78,000
¥
37,980
非課税商品
¥
37,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください