カワムラサイクル
車いす旅ぐるま(アルミ製)
コンパクトで持ち運びしやすい簡易型介助用車いす。
旅行の通所、通院など短時間のご使用に適しています。
走行タイプ
介助
機能
コンパクト
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
8.9
種類
介助式
規格
背折れ
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)270×640×610
松吉医科器械コード
24-4861-00
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68986146
KA6
プラム
¥
85,000
¥
45,980
非課税商品
¥
45,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986155
KA6
グリーンストライプ
¥
85,000
¥
45,980
非課税商品
¥
45,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986164
KA6
ドットブルー
¥
85,000
¥
45,980
非課税商品
¥
45,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください