カワムラサイクル
超軽量車いす(介助用)ふわりす
持ち運びや取り回しが容易な超軽量モデル。
介助ブレーキ標準装備。
背折れタイプ。
走行タイプ
介助
機能
背折、軽量
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
8.9
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)280×840×660
松吉医科器械コード
24-4860-01
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68986173
KF16-40SB
サンゴピンク
¥
126,000
¥
69,980
非課税商品
¥
69,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986182
KF16-40SB
すみれパープル
¥
126,000
¥
69,980
非課税商品
¥
69,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986198
KF16-40SB
アイスグリーン
¥
126,000
¥
69,980
非課税商品
¥
69,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986207
KF16-40SB
あんずイエロー
¥
126,000
¥
69,980
非課税商品
¥
69,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください