カワムラサイクル
超軽量車いす(自走用)ふわりす
持ち運びや取り回しが容易な超軽量モデル。
介助ブレーキ標準装備。
背折れタイプ。
種別
自走式
材質
アルミ
質量(kg)
9.6
種類
自走・介助兼用
耐荷重(kg)
100
機能
背折、軽量
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)330×930×660
材質(フレーム)
アルミ
松吉医科器械コード
24-4860-00
走行タイプ
自走
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68986216
KF22-40SB
サンゴピンク
¥
126,000
¥
79,980
非課税商品
¥
79,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986225
KF22-40SB
すみれパープル
¥
126,000
¥
79,980
非課税商品
¥
79,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986234
KF22-40SB
アイスグリーン
¥
126,000
¥
79,980
非課税商品
¥
79,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986243
KF22-40SB
あんずイエロー
¥
126,000
¥
79,980
非課税商品
¥
79,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください