マキテック
コンパクト車いす(介助式)ピロN
快適に移動できるコンパクトな介助用車いす。
段差もラクに乗り越えられるティッピングレバー付。
走行タイプ
介助
機能
コンパクト、軽量
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
9
色
茶チェック
種類
介助式
規格
背折れ
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)270×735×630
松吉医科器械コード
24-4872-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68986313
PR-501
¥
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください