曜日別特売

車いすネッティem(背張無)

車いすネッティem(背張無) - ラックヘルスケア

すわり心地抜群のコンフォート型ティルト&リクライニング車いす。
充実した調整機能でリハビリテーションの訓練に必要な安定した姿勢保持をサポートします。

走行タイプ介助機能ティルト、リクライニング材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)30種類ティルト・リクライニング式角度(°)(リクライニング)92~137耐荷重(kg)135水平(ティルト)角度-5~20°松吉医科器械コード24-4854-00内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6898650539002-426
198,000
189,800
非課税商品
189,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする