曜日別特売

車いすオアシスポジティブ(介助用)

車いすオアシスポジティブ(介助用) - 松永製作所 (車椅子)車いすオアシスポジティブ(介助用) - 松永製作所 (車椅子)車いすオアシスポジティブ(介助用) - 松永製作所 (車椅子)

背もたれ前折れのポジティブ機能によえり、円背の姿勢に合わせて背の上部のみを起こし、前向き姿勢をサポートします。
背もたれのリクライニングと連動して骨盤部分だけがティルトするWリクライニング機構が、前スズレを防止します。

走行タイプ介助機能ティルト、リクライニング材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)22.7紺ニット種類介助式、ティルト・リクライニング式角度(°)(リクライニング)90~115、(前折れ) 0~50耐荷重(kg)75寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)320×905×955水平(ティルト)角度0~25°内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68986532OS-12TRSP38023-7100-00
233,860
199,800
非課税商品
199,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986548OS-12TRSP40023-7100-01
233,860
199,800
非課税商品
199,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986557OS-12TRSP42023-7100-02
233,860
199,800
非課税商品
199,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする