松永製作所 (車椅子)
車いすネクストコア(介助・アルミ)
軽量・スリム・乗り心地がよい次世代スタンダードモデル。
背フレームは曲面形状で、乗り心地と操作性を向上。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
介助
機能
軽量、コンパクト
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
10.8
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)280×935×655
松吉医科器械コード
24-2541-01
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68986882
NEXT-21B
オレンジ
¥
133,100
¥
72,980
非課税商品
¥
72,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986898
NEXT-21B
ブルー
¥
133,100
¥
72,980
非課税商品
¥
72,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986907
NEXT-21B
ライトグリーン
¥
133,100
¥
72,980
非課税商品
¥
72,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986916
NEXT-21B
グレー
¥
133,100
¥
72,980
非課税商品
¥
72,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください