松永製作所 (車椅子)
車いすネクストコア(自走・アルミ)
軽量・スリム・乗り心地がよい次世代スタンダードモデル。
背フレームは曲面形状で、乗り心地と操作性を向上。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
自走
機能
軽量、コンパクト
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
11.8
種類
自走式
全幅(mm)
550
耐荷重(kg)
100
座幅(mm)
400
前座高(mm)
430
松吉医科器械コード
24-2541-00
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68986925
NEXT-11B
オレンジ
¥
133,100
¥
72,980
非課税商品
¥
72,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986934
NEXT-11B
ブルー
¥
133,100
¥
72,980
非課税商品
¥
72,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986943
NEXT-11B
ライトグリーン
¥
133,100
¥
72,980
非課税商品
¥
72,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986952
NEXT-11B
グレー
¥
133,100
¥
72,980
非課税商品
¥
72,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください