松永製作所 (車椅子)
車いすネクストコアアジャスト(自走用)
肘掛・座面・フットサポート調整機能を備えたモジュールタイプ。
立ち上がりや移乗をしやすくするための座面高の設定ができます。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
自走
機能
軽量、コンパクト、スイングアウト、跳ね上げアーム
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
14.6
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)280×960×675
松吉医科器械コード
24-4478-00
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68987038
NEXT-51B
グレー
¥
188,760
¥
119,800
非課税商品
¥
119,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987004
NEXT-51B
オレンジ
¥
188,760
¥
119,800
非課税商品
¥
119,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987013
NEXT-51B
ブルー
¥
188,760
¥
119,800
非課税商品
¥
119,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987022
NEXT-51B
ライトグリーン
¥
188,760
¥
119,800
非課税商品
¥
119,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください