松永製作所 (車椅子)
車いすネクストコアプチ(自走・アルミ)
奥行ショートで身長150cm前後の小柄な方も奥までしっかり座れる低床スタンダードタイプ。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
自走
機能
軽量、コンパクト
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
11.8
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)280×925×655
松吉医科器械コード
24-4863-00
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68987083
NEXT-10B
オレンジ
¥
158,510
¥
96,980
非課税商品
¥
96,980
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月上旬
68987108
NEXT-10B
ライトグリーン
¥
158,510
¥
96,980
非課税商品
¥
96,980
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月上旬
68987117
NEXT-10B
グレー
¥
158,510
¥
96,980
非課税商品
¥
96,980
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月上旬
68987092
NEXT-10B
ブルー
¥
158,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください