曜日別特売

車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能

車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能 - 松永製作所 (車椅子)車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能 - 松永製作所 (車椅子)車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能 - 松永製作所 (車椅子)車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能 - 松永製作所 (車椅子)車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能 - 松永製作所 (車椅子)車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能 - 松永製作所 (車椅子)

肘跳ね上げ式、スイングアウト式脚部。
ドラム介助ブレーキ付。
JISマーク対象機種。

走行タイプ自走機能スイングアウト、跳ね上げアーム、背折材質(フレーム)アルミ質量(kg)16.6種類自走・介助兼用耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)340×955×620内容量1台
全9種類を絞り込む
座幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
座幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68987345AR-501S-138020-5833-00
133,590
59,980
非課税商品
59,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987354AR-501S-238020-5833-00
133,590
59,980
非課税商品
59,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987372AR-501S-140020-5833-01
133,590
59,980
非課税商品
59,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987388AR-501S-240020-5833-01
133,590
59,980
非課税商品
59,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987406AR-501S-142020-5833-02
133,590
59,980
非課税商品
59,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987415AR-501S-242020-5833-02
133,590
59,980
非課税商品
59,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987336AR-501H-5138020-5833-00
133,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987363AR-501H-5140020-5833-01
133,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987397AR-501H-5142020-5833-02
133,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする