松永製作所 (車椅子)
車いす立ち止まり君(自走・アルミ)
転倒事故の防止に役立つ自動ブレーキ機能。
立ち上がると自動でブレーキがかかり、座るとブレーキが介助されます。
走行タイプ
自走
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
18.7
種類
自走・介助兼用
規格
背折れ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)410×1015×675
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68987476
AR-201BT
S-1
380
23-2524-00
¥
137,940
¥
109,800
非課税商品
¥
109,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987485
AR-201BT
S-2
380
23-2524-00
¥
137,940
¥
109,800
非課税商品
¥
109,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987503
AR-201BT
S-1
400
23-2524-01
¥
137,940
¥
109,800
非課税商品
¥
109,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987512
AR-201BT
S-2
400
23-2524-01
¥
137,940
¥
109,800
非課税商品
¥
109,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987537
AR-201BT
S-1
420
23-2524-02
¥
137,940
¥
109,800
非課税商品
¥
109,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987546
AR-201BT
S-2
420
23-2524-02
¥
137,940
¥
109,800
非課税商品
¥
109,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987467
AR-201BT
H-51
380
23-2524-00
¥
137,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987494
AR-201BT
H-51
400
23-2524-01
¥
137,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987528
AR-201BT
H-51
420
23-2524-02
¥
137,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください