松永製作所 (車椅子)
車いす(自走・アルミ)背折れ・ワイド
ゆったり座れるワイドサイズ。
ドラム介助ブレーキ付。
走行タイプ
自走
機能
背折
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
16.3
種類
自走・介助兼用
耐荷重(kg)
130
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)370×1010×670
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68987564
AR-280
S-1
440
23-2515-00
¥
137,940
¥
89,980
非課税商品
¥
89,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987573
AR-280
S-2
440
23-2515-00
¥
137,940
¥
89,980
非課税商品
¥
89,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987598
AR-280
S-1
460
23-2515-01
¥
137,940
¥
89,980
非課税商品
¥
89,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987607
AR-280
S-2
460
23-2515-01
¥
137,940
¥
89,980
非課税商品
¥
89,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987625
AR-280
S-1
480
23-2515-02
¥
137,940
¥
89,980
非課税商品
¥
89,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987634
AR-280
S-2
480
23-2515-02
¥
137,940
¥
89,980
非課税商品
¥
89,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987555
AR-280
H-51
440
23-2515-00
¥
137,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987582
AR-280
H-51
460
23-2515-01
¥
137,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987616
AR-280
H-51
480
23-2515-02
¥
137,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください