車いす(介助・アルミ)背折れ

車いす(介助・アルミ)背折れ - 松永製作所 (車椅子)車いす(介助・アルミ)背折れ - 松永製作所 (車椅子)車いす(介助・アルミ)背折れ - 松永製作所 (車椅子)車いす(介助・アルミ)背折れ - 松永製作所 (車椅子)車いす(介助・アルミ)背折れ - 松永製作所 (車椅子)

ドラム介助ブレーキ付。
JISマーク対象機種。

質量(kg)13.8耐荷重(kg)100機能背折寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1015×670材質(フレーム)アルミ走行タイプ介助内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68987677AR-301S-1380
91,480
49,980
非課税商品
49,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987686AR-301S-2380
91,480
49,980
非課税商品
49,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987704AR-301S-1400
91,480
49,980
非課税商品
49,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987713AR-301S-2400
91,480
49,980
非課税商品
49,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987738AR-301S-1420
91,480
49,980
非課税商品
49,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987747AR-301S-2420
91,480
49,980
非課税商品
49,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987668AR-301H-51380
75,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987695AR-301H-51400
75,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987722AR-301H-51420
75,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする