松永製作所 (車椅子)
車いす(介助・アルミ)背折れ・低床
ドラム介助ブレーキ付。
前座高380mmの低床タイプ。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
介助
機能
背折
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
13.5
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)300×940×635
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68987765
AR-311
S-1
380
20-5835-10
¥
91,480
¥
40,980
非課税商品
¥
40,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987774
AR-311
S-2
380
20-5835-10
¥
91,480
¥
40,980
非課税商品
¥
40,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987792
AR-311
S-1
400
20-5835-11
¥
91,480
¥
40,980
非課税商品
¥
40,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987808
AR-311
S-2
400
20-5835-11
¥
91,480
¥
40,980
非課税商品
¥
40,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987826
AR-311
S-1
420
20-5835-12
¥
91,480
¥
40,980
非課税商品
¥
40,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987835
AR-311
S-2
420
20-5835-12
¥
91,480
¥
40,980
非課税商品
¥
40,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987756
AR-311
H-51
380
20-5835-10
¥
91,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987783
AR-311
H-51
400
20-5835-11
¥
91,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987817
AR-311
H-51
420
20-5835-12
¥
75,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください