松永製作所 (車椅子)
車いす(自走・アルミ)背折れ・低床
ドラム介助ブレーキ付。
前座高380mmの低床タイプ。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
自走
機能
背折
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
14.7
種類
自走・介助兼用
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)360×955×655
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68987948
AR-211B
S-1
380
20-5832-10
¥
94,380
¥
41,980
非課税商品
¥
41,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987957
AR-211B
S-2
380
20-5832-10
¥
94,380
¥
41,980
非課税商品
¥
41,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987975
AR-211B
S-1
400
20-5832-11
¥
94,380
¥
41,980
非課税商品
¥
41,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987984
AR-211B
S-2
400
20-5832-11
¥
94,380
¥
41,980
非課税商品
¥
41,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68988002
AR-211B
S-1
420
20-5832-12
¥
94,380
¥
41,980
非課税商品
¥
41,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68988018
AR-211B
S-2
420
20-5832-12
¥
94,380
¥
41,980
非課税商品
¥
41,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987932
AR-211B
H-51
380
20-5832-10
¥
94,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987966
AR-211B
H-51
400
20-5832-11
¥
94,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987993
AR-211B
H-51
420
20-5832-12
¥
94,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください