松永製作所 (車椅子)
車いす(自走・アルミ)背固定・低床
アルミ製車いすの定番。
前座高380mmの低床タイプ。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
自走
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
13.6
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)330×960×855
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68988097
AR-111
S-1
400
20-5830-10
¥
72,600
¥
39,980
非課税商品
¥
39,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68988106
AR-111
S-2
400
20-5830-10
¥
72,600
¥
39,980
非課税商品
¥
39,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68988124
AR-111
S-1
420
20-5830-11
¥
72,600
¥
39,980
非課税商品
¥
39,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68988133
AR-111
S-2
420
20-5830-11
¥
72,600
¥
39,980
非課税商品
¥
39,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68988088
AR-111
H-51
400
20-5830-10
¥
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68988115
AR-111
H-51
420
20-5830-11
¥
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください