曜日別特売

ティルト車いす座王(介助用)

ティルト車いす座王(介助用) - 日進医療器(車イス)

簡単にフィットできる新発想バックサポートで快適な座り心地を実現。
体が横に倒れる、前にズレることを軽減します。
ヘッドサポートは、高さ・向きのあらゆる方向に調整できます。

走行タイプ介助機能ティルト、スイングアウト、背折、跳ね上げアーム材質(フレーム)アルミ質量(kg)20種類介助式耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)330×1030×660水平(ティルト)角度-4~30°内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68988237NAH-F5グレイッシュブルー40023-7102-00
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68988246NAH-F5ワインレッド40023-7102-00
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68988255NAH-F5グレイッシュブルー42023-7102-01
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68988264NAH-F5ワインレッド42023-7102-01
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする