曜日別特売

フルリクライニング車いす(スチール製)

フルリクライニング車いす(スチール製) - 日進医療器(車イス)フルリクライニング車いす(スチール製) - 日進医療器(車イス)

拭き取りが簡単なビニールレザーシートを採用。
背もたれ・足元連動。
ノーパンクタイヤを標準装備。
脱着式のヘッドサポート付。

走行タイプ介助機能リクライニング材質(フレーム)スチール質量(kg)27.9種類ティルト・リクライニング式角度(°)(リクライニング)90~174耐荷重(kg)100松吉医科器械コード24-4057-00内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68988273NHR-16
159,500
119,800
非課税商品
119,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする