日進医療器(車イス)
車いす(自走・アルミ)背固定
お手入れがしやすいビニールレザーシート仕様。
介助ブレーキなし、背固定。
ノーパンクタイヤ仕様。
走行タイプ
自走
材質(フレーム)
アルミ
寸法(mm)
400
質量(kg)
11.8
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)30×1000×900
松吉医科器械コード
24-4870-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68988587
NEO-0レザー
¥
64,400
¥
39,980
非課税商品
¥
39,980
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください