睦三
車いすフルリクライニングカームF
背もたれ・足元連動。無段階リクライニング。
背もたれとステップはワンタッチで折りたたみできます。
走行タイプ
介助
機能
リクライニング
材質(フレーム)
スチール
材質
スチール
質量(kg)
25
種類
ティルト・リクライニング式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(リクライニング)600×1830×710
松吉医科器械コード
20-5800-00
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68988763
NO.228
ブラウン
¥
230,000
¥
209,800
非課税商品
¥
209,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68988772
NO.228
グレー
¥
230,000
¥
209,800
非課税商品
¥
209,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68988788
NO.228
パープル
¥
230,000
¥
209,800
非課税商品
¥
209,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68988797
NO.228
ライトグリーン
¥
230,000
¥
209,800
非課税商品
¥
209,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください