ファーノ・ジャパン・インク
MRI室用車いす(自走用)
非磁性体割合99%。
走行タイプ
自走
機能
MRI
材質(フレーム)
アルミ
仕様
3.0テスラ対応
材質
ステンレス
質量(kg)
13.8
種類
自走式
キャスター
6×22インチ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
630×975×855
座幅(mm)
400
前座高(mm)
435
松吉医科器械コード
19-3345-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68988824
MR-2
¥
143,000
¥
139,800
非課税商品
¥
139,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください