松永製作所 (車椅子)
MRI室用車いす(自走用)
メインフレームに非磁性素材で、着磁をしないアルミ素材を使用したスタンダードタイプのMRI室用車いす。
非磁性体割合99%以上。
走行タイプ
自走
機能
MRI
材質(フレーム)
アルミ
仕様
3.0テスラ対応
材質
アルミ
質量(kg)
13.4
タイプ
スタンダード
種類
自走式
キャスター
6×22インチ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1015×890、(折りたたみ)320×1015×890
座幅(mm)
400
前座高(mm)
430
松吉医科器械コード
23-7384-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68988842
MR-3T
¥
159,500
¥
149,800
非課税商品
¥
149,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください