アルケア
バイオクローズ・Aフィルター
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
面板には刺激の少ないアクリル系粘着剤を使用。
においや便モレを防ぎ、スムーズにガスが抜ける高機能脱臭フィルター付。
規格
M
仕様
面板/フラット型、ストーマ袋/開放型、カット方法/フリーカット
穴径(Φmm)
20
有効径(Φmm)
14~49
寸法(縦×横)(mm)
210×150
松吉医科器械コード
24-4456-00
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68990084
18111
¥
3,850
¥
3,698
非課税商品
¥
3,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください