アルケア
ポスパック・B
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
ストーマ袋は排出口が広いオープンエンド型で容量が大きく、排便量の多い方などに適しています。
仕様
面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/フリーカット
穴径(Φmm)
20
有効径(Φmm)
14~59
寸法(縦×横)(mm)
400×150
松吉医科器械コード
23-5422-00
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68990093
15021
¥
4,840
¥
4,698
非課税商品
¥
4,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください