フジホーム
かるがも4ポイントステッキ
先端が可動し、濡れた路面や傾斜面でもすべりにくく安定します。
手を離しても倒れず、自立します。
全長(mm)
710~930
材質(本体)
ジュラルミン
質量(g)
570
本体寸法(mm)
110×110
材質(グリップ)
ポリプロピレン、エラストマー
材質(支柱)
アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68990933
WB3826
ステンカラー
¥
16,000
¥
13,980
非課税商品
¥
13,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68990942
WB3827
バーズアイレッド
¥
17,000
¥
14,980
非課税商品
¥
14,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68990958
WB3828
バーズアイシルバー
¥
17,000
¥
14,980
非課税商品
¥
14,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください