曜日別特売

アルミ製四点杖(スモールベース)

アルミ製四点杖(スモールベース) - ミキアルミ製四点杖(スモールベース) - ミキ

グリップは握りやすいスポンジ製。

全長(mm)720~950材質アルミ・スチール質量(g)750径(Φmm)(杖先)12本体寸法(mm)210~140内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68990976MRA-01612ブラウン
7,800
5,898
非課税商品
5,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
68990985MRA-01613ライトブラウン
7,800
5,898
非課税商品
5,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
68990967MRA-01611シルバー
6,500
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,250/税込¥1,375
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする