松永製作所 (車椅子)
四点杖スモールベース
高さは10段階調節。
ストラップ付。
全長(mm)
710~935
材質
アルミ
質量(g)
980
径(Φmm)
(杖先)16
本体寸法(mm)
220×165
松吉医科器械コード
23-3507-02
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68990994
CMS-40S
シルバー
¥
7,920
¥
4,898
非課税商品
¥
4,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68991012
CMS-40S
黒
¥
7,920
¥
4,898
非課税商品
¥
4,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68991003
CMS-40S
茶
¥
7,920
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください