曜日別特売

四点杖ミドルベース

四点杖ミドルベース - 松永製作所 (車椅子)
(1件のレビュー)

高さは10段階調節。
ストラップ付。

全長(mm)710~935材質アルミ質量(g)1020径(Φmm)(杖先)16本体寸法(mm)265×190松吉医科器械コード23-3507-01内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68991028CMS-40Mシルバー
8,190
4,998
非課税商品
4,998(税込)
当日出荷
68991037CMS-40M
7,440
取扱い終了
返品不可
68991046CMS-40M
7,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68991028
2020-11-06
用途: 日常生活
卸売・小売業

しっかりした作りで安定しています。おすすめです。もっと早く買えばよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする