松永製作所 (車椅子)
四点杖ラージベース
高さは10段階調節。
ストラップ付。
全長(mm)
710~935
材質
アルミ
質量(g)
1060
径(Φmm)
(杖先)16
本体寸法(mm)
315×220
松吉医科器械コード
23-3507-00
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68991055
CMS-40L
シルバー
¥
8,450
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68991073
CMS-40L
黒
¥
8,450
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68991064
CMS-40L
茶
¥
7,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください