アクションジャパン
立ち上がり歩行器(コンパクト)
2段階のグリップがいすなどからのり着席をしっかりサポート。
高さは6段階調節。
折りたたみ式。
材質
アルミ・スチール・PVC
質量(kg)
2.7
色
シルバー
タイプ
コンパクト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(折りたたみ)470×110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×450×730~860
松吉医科器械コード
23-5172-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68991082
C2021CW
¥
20,000
¥
17,980
非課税商品
¥
17,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください