アクションジャパン
立ち上がり歩行器(標準)
2段階のグリップがいすなどからのり着席をしっかりサポート。
高さは6段階調節。
折りたたみ式。
材質
アルミ・スチール・PVC
質量(kg)
2.8
色
シルバー
タイプ
標準
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(折りたたみ)580×120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×490×780~910
松吉医科器械コード
23-5172-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68991098
C2021W
¥
20,000
¥
17,980
非課税商品
¥
17,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください