曜日別特売

歩行器(折りたたみ式)固定型

歩行器(折りたたみ式)固定型 - マキテック
(1件のレビュー)

高さは5段階調節(2.5cm単位)。

材質アルミ質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(折りたたみ)590×110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×440×700~800松吉医科器械コード23-7281-00内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68991107HK-100
18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68991107HK-10018883138HK-100HK-100 アルミ歩行器 (固定型) マキテック 18883138アルミ歩行器 (固定型)マキテック1台
13,980
税込13,980
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68991107
2023-05-04
用途: 歩行・衣服の着脱
その他業種

軽いので、足や腰にかつようしております。活用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする